Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261671
Cod. Produttore
1568261671
Cod. EAN
4008190099305

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW R CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per fili
  • Utilizzo: Organizzazione cavi
  • Funzione: Tracciabilità elettrica

Documentazione tecnica

Avvolgicavo a parete di colore giallo realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo che facilita l’avvolgimento e il riavvolgimento del cavo elettrico. Progettato per un utilizzo pratico e sicuro in ambienti elettrici, garantisce una gestione ordinata dei cavi, contribuendo a mantenere gli spazi di lavoro organizzati e privi di ingombri. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta affidabilità e funzionalità. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 2-4 GE/SW R CD alta resistenza installazioni elettriche