Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261530
Cod. Produttore
1568261530
Cod. EAN
4008190916275

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 WS/SW 9 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per fili
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Fili e cavi elettrici
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Porta cavi a parete di colore bianco realizzato in plastica resistente. Progettato con una forma a rullo, garantisce un'organizzazione efficiente e ordinata dei cavi elettrici, facilitandone la gestione in ambienti domestici e professionali. La struttura a parete media assicura una facile installazione e un ingombro contenuto, ideale per mantenere l’area di lavoro pulita e sicura. La combinazione di materiali di qualità e design funzionale rende questo prodotto una soluzione pratica per la gestione dei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 2-4 WS/SW 9 CD per impianti elettrici