Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111512
Cod. Produttore
0252111512
Cod. EAN
4032248004980

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 OR/SW 3 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

Prodotto elettrico realizzato in plastica di colore arancione, progettato per installazione a parete di media grandezza. Questo componente si distingue per la sua versatilità e robustezza, ideale per applicazioni che richiedono un materiale resistente e un design funzionale. La sua tipologia "Altro" indica un utilizzo specifico e personalizzato nel settore elettrico, garantendo affidabilità e sicurezza nell'impiego. La finitura in plastica assicura leggerezza e durabilità, rendendo il prodotto adatto a diverse soluzioni di montaggio e configurazioni impiantistiche. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Arancione

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 02-3 OR/SW 3 MP identificazione elettrica installazioni professionali