Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241748
Cod. Produttore
1568241748
Cod. EAN
4008190131609

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW . CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Identificazione fili e cavi
  • Materiale: Marcatori resistenti
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Colore: Giallo/Nero
  • Dimensioni: 02-3 mm

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato con forma a rullo per facilitare l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. Questo accessorio è ideale per mantenere ordine negli impianti elettrici, garantendo praticità e durata nel tempo grazie ai materiali di qualità utilizzati. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni in ambito elettrico, assicurando un supporto efficace per il fissaggio e l'avvolgimento dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 02-3 GE/SW per cablaggio elettrico