Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251000
Cod. Produttore
1568251000
Cod. EAN
4032248441181

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 WS/SW 0 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore da parete di colore bianco realizzato in plastica resistente, progettato per l’organizzazione e la gestione ordinata di cavi elettrici. La sua forma a rullo consente un facile avvolgimento e srotolamento del cavo, ideale per applicazioni in ambienti domestici o professionali che richiedono praticità e funzionalità. Questo prodotto garantisce una soluzione compatta e salvaspazio per mantenere i cavi ben sistemati, migliorando la sicurezza e l’estetica degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per impianti elettrici professionali