Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241057
Cod. Produttore
1568241057
Cod. EAN
4032248445264

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Funzione: Organizzazione e tracciabilità
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Avvolgicavo a parete di media dimensione, realizzato in plastica resistente di colore giallo. Progettato con una forma a rullo, è ideale per l'organizzazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici in ambienti domestici o professionali. La sua struttura robusta garantisce durata e facilità d'uso, offrendo una soluzione pratica per mantenere gli spazi liberi da grovigli di cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi alta qualità per installazioni elettriche