Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111655
Cod. Produttore
0252111655
Cod. EAN
4008190051686

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Giallo/Nero
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace che facilita l’identificazione. Questo dispositivo elettrico è progettato per un’installazione semplice e sicura su superfici murali, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi contesti applicativi, offrendo una soluzione versatile per il controllo e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 02-3 GE/SW J MP installazioni elettriche