Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261698
Cod. Produttore
1568261698
Cod. EAN
4008190092306

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW Z CD
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non indicate
  • Quantità consigliata: 250 pezzi
  • Serie: CableLine
  • Uso: Marcatori per fili e cavi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Progettato per un utilizzo pratico e funzionale nell’organizzazione e gestione dei cavi elettrici, garantisce facilità di installazione e robustezza nel tempo. La struttura compatta e il design ergonomico lo rendono ideale per ambienti industriali e civili, assicurando ordine e sicurezza nella gestione del cablaggio. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi elettrici compatti alta qualità installazioni elettriche