Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261655
Cod. Produttore
1568261655
Cod. EAN
4008190094171

Informazioni di prodotto

CLI C 2-4 GE/SW J CD offre soluzioni efficienti per l'identificazione dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo con marcatori pronti all’uso
  • Materiali resistenti che garantiscono affidabilità sul campo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione chiara e tracciabilità dei cavi
  • Maggiore sicurezza e manutenzione semplificata
  • Durata nel tempo che riduce costi di sostituzione

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW J CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e un design funzionale, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e robustezza, garantendo prestazioni ottimali. La combinazione di colori e tipologie specifiche lo rende adatto a diverse installazioni, offrendo versatilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Grazie alla cura nella scelta dei materiali, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo uso elettrico