Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251520
Cod. Produttore
1568251520
Cod. EAN
4008190169374

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW 6 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Avvolgitore da parete di colore giallo, realizzato in plastica resistente, progettato per garantire un'efficace gestione e protezione dei cavi elettrici. La forma a rullo facilita l'avvolgimento ordinato dei cavi, rendendo il prodotto ideale per installazioni elettriche che richiedono praticità e durata. La struttura compatta e funzionale assicura un utilizzo semplice e sicuro in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 1-3 GE/SW 6 CD per installazioni elettriche