Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241653
Cod. Produttore
1568241653
Cod. EAN
4008190172879

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW I CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Organizzazione: Tracciabilità fili
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Progettato per un utilizzo pratico e funzionale, garantisce una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. La struttura compatta e il materiale durevole lo rendono ideale per applicazioni in ambienti elettrici, assicurando facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per impianti elettrici