Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241639
Cod. Produttore
1568241639
Cod. EAN
4008190177362

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW B CD
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore giallo realizzato in plastica resistente, con forma a rullo ideale per una gestione ordinata e pratica dei cavi elettrici. Progettato per un utilizzo medio a parete, garantisce funzionalità e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 02-3 GE/SW B CD design funzionale installazioni elettriche