Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111737
Cod. Produttore
0252111737
Cod. EAN
4008190175962

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 RT/WS + MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica di colore rosso, progettato per applicazioni elettriche diverse. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità, garantendo un’installazione sicura e affidabile in ambienti domestici e professionali. La superficie liscia e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici utilizzi, assicurando un controllo efficace degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Rosso

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi CLI C 02-3 RT/WS alta qualità installazioni elettriche