Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111676
Cod. Produttore
0252111676
Cod. EAN
4008190099244

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 GE/SW T MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pz

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e il materiale plastico lo rendono ideale per installazioni a parete, assicurando facilità di montaggio e sicurezza nell’utilizzo. Questo componente elettrico si distingue per la sua funzionalità e per l’attenzione al design, offrendo una soluzione pratica per impianti elettrici con esigenze di qualità e robustezza. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi CLI C 02-3 GE/SW T MP per installazioni elettriche