Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311663
Cod. Produttore
0251311663
Cod. EAN
4008190058333

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW N MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica di colore giallo, progettato per applicazioni elettriche specifiche. Il dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, offrendo una soluzione affidabile per il controllo degli impianti elettrici. La superficie è liscia e resistente, adatta per un uso duraturo in ambienti interni. Questo interruttore garantisce sicurezza e funzionalità, rappresentando un componente essenziale per l’ottimizzazione degli impianti elettrici domestici e industriali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI C 2-4 GE/SW N MP per impianti elettrici