Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1869821526
Cod. Produttore
1869821526
Cod. EAN
4032248446421

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 WS/SW 8 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per fili e cavi
  • Uso: Organizzazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore bianco realizzato in plastica resistente, con forma a rullo ideale per la gestione ordinata dei cavi elettrici. Progettato per garantire praticità e durata nell’utilizzo, questo prodotto combina funzionalità e design semplice per facilitare l’organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi robusti per installazioni elettriche professionali