Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1856640000
Cod. Produttore
1856640000
Cod. EAN
4032248399581

Informazioni di prodotto

  • Serie: THM
  • Codice prodotto: WD1856640000
  • Identificazione fili e cavi
  • Organizza installazioni elettriche
  • Tracciabilità efficiente cavi
  • Marcatori per fili e cavi
  • Facile applicazione
  • Materiale durevole

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1856640000 è un supporto a parete di forma a rullo realizzato in plastica di colore bianco. Progettato per garantire una facile installazione e una solida tenuta, questo accessorio elettrico si distingue per la sua robustezza e versatilità nell'utilizzo in impianti elettrici. La presenza di un'etichetta integrata facilita l'identificazione e la gestione durante l'installazione o la manutenzione. Adatto per applicazioni dove è richiesta una soluzione pratica e affidabile, combina funzionalità e design essenziale per ambienti tecnici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Bianco

larghezza

18 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,9 ... 1,9 mm

diametro filo

0,75 ... 6 mm

Serie

THM

Produttore

Marcatori fili cavi THM WO 12/18 WS alta durata installazioni elettriche