Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0648001508
Cod. Produttore
0648001508
Cod. EAN
4008190187224

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI O 10-3 GE/SW 2 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 200 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato per un utilizzo affidabile e duraturo nell'ambito degli impianti elettrici. Questo componente si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e funzionale dell'alimentazione elettrica. Il design a parete media assicura un montaggio stabile e integrato, rendendolo adatto a diverse configurazioni elettriche. La combinazione di materiali di qualità e una finitura attenta garantisce prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4 mm

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2 ... 3 mm

diametro filo

0,4 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI O 10-3 GE/SW 2 MP per installazioni elettriche