Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1774350000
Cod. Produttore
1774350000
Cod. EAN
4032248148530

Informazioni di prodotto

  • Serie: THM
  • Identificazione fili e cavi
  • Organizza installazioni elettriche
  • Tracciabilità componenti elettrici
  • Marcatori resistenti e duraturi
  • Dimensioni compatte e pratiche
  • Adatto per vari tipi di cavi
  • Facile applicazione e lettura

Documentazione tecnica

Avvolgicavo a parete di colore bianco realizzato in plastica resistente, progettato per un utilizzo pratico e duraturo. La sua forma a rullo permette un facile avvolgimento e gestione del cavo, garantendo ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di etichetta integrata per una chiara identificazione, è ideale per applicazioni domestiche e professionali che richiedono una soluzione funzionale e di qualità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Bianco

larghezza

76 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,8 ... 19,4 mm

diametro filo

0,75 ... 150 mm

Serie

THM

Produttore

Marcatori cavi THM WO 25/76 WS etichetta integrata installazioni elettriche