Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1860150000
Cod. Produttore
1860150000
Cod. EAN
4032248416585

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SFX 11/60 MC NE GE
  • Serie: SlimFix X
  • Quantità consigliata: 60 pezzi
  • Tipo: Marcatore per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Materiale: Resistente
  • Compatibilità: Fili elettrici
  • Uso: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1860150000 è un marcatore per cavi della famiglia SlimFix X, caratterizzato da una forma a scheda e progettato per il montaggio a parete media. Realizzato in plastica di colore giallo, è dotato di etichetta integrata per una facile identificazione. Questo marcatore è ideale per l'identificazione efficiente e salvaspazio di conduttori e cavi, consentendo l'applicazione anche dopo l'installazione del conduttore. La soluzione SlimFix è riconosciuta e approvata nel settore dell'ingegneria del traffico per la sua affidabilità e durata. Il materiale plastico utilizzato è principalmente poliammide (PA), garantendo robustezza e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta e la possibilità di etichettatura facilitano la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici, assicurando una chiara identificazione dei cavi in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

60 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

SlimFix X

Produttore

Marcatori cavi SFX 11/60 MC NE GE etichettatura integrata installazione elettrica