Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651665
Cod. Produttore
1733651665
Cod. EAN
4008190398194

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW O MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo brillante. Progettato per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile e funzionale per il controllo di circuiti elettrici. La sua struttura compatta e il materiale isolante garantiscono sicurezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La finitura liscia e il design semplice facilitano l’integrazione in diversi contesti impiantistici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori identificazione cavi resistenti per impianti elettrici