Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611663
Cod. Produttore
0252611663
Cod. EAN
4008190117054

Informazioni di prodotto

CLI C 1-3 GE/SW N MP offre soluzioni efficienti per l’identificazione dei cavi, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo durante la posa e la manutenzione
  • Materiali resistenti per una maggiore durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Organizzazione e tracciabilità semplificate dei cavi
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un’installazione ottimale

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW N MP è un componente elettrico caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità, ideale per applicazioni nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Il prodotto si presenta in una colorazione specifica che ne facilita l’identificazione e l’integrazione nei sistemi elettrici. La tipologia e il tipo sono studiati per assicurare prestazioni ottimali e sicurezza nelle installazioni. Questo articolo è privo di etichetta, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo settore elettrico CLI C 1-3 GE/SW N MP