Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1680411044
Cod. Produttore
1680411044
Cod. EAN
4008190914769

Informazioni di prodotto

  • Serie: TM-I
  • Quantità consigliata: 400
  • Identificazione fili: Marcatori
  • Organizzazione cavi: Facilitata
  • Tracciabilità: Garantita
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Codice prodotto: WD1680411044
  • Descrizione: TM-I 20 MC NE WS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli inlay tag TM-I di Weidmüller sono marcatori accreditati progettati per l'etichettatura dei cavi, ideali per applicazioni di ingegneria del traffico. Realizzati in plastica resistente di colore bianco, questi tag sono disponibili in varie lunghezze per una personalizzazione ottimale e presentano un contorno speciale che garantisce un posizionamento sicuro e un montaggio agevole. Compatibili con sleeve comuni, possono essere stampati in formato MultiCard tramite PrintJet CONNECT, plotter o penne STI. Offrono flessibilità di installazione grazie alla possibilità di pre-montaggio delle sleeve e opzioni di retrofit. La loro durata di servizio è stimata in 20 anni, durante i quali non richiedono manutenzione o consumo energetico. La struttura in plastica e carta assicura un prodotto leggero e conforme alle normative RoHS e REACH, con un impatto ambientale contenuto e gestito secondo standard certificati ISO 14001 e ISO 50001. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Bianco

larghezza

4 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,5 ... 22 mm

Serie

TM I

Produttore

Marcatori fili cavi con etichetta integrata per impianti elettrici