Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301671
Cod. Produttore
1568301671
Cod. EAN
4008190181826

Informazioni di prodotto

Il prodotto CLI M 2-4 GE/SW R CD offre soluzioni efficienti e durature per l’identificazione dei cavi, ottimizzando il lavoro degli installatori e garantendo vantaggi al cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design funzionale
  • Risparmio di tempo durante l’organizzazione dei cavi
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell’impianto elettrico
  • Tracciabilità e organizzazione ottimale dei fili
  • Possibile risparmio energetico grazie a un impianto più efficiente

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW R CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico, questo prodotto offre prestazioni stabili e sicurezza nell’installazione. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, adatti a sostenere condizioni operative impegnative. Il design funzionale e i dettagli tecnici lo rendono ideale per professionisti che cercano soluzioni efficienti e durature nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo settore elettrico