Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301659
Cod. Produttore
1568301659
Cod. EAN
4008190005993

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per semplificare l'identificazione e l'organizzazione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a materiali di alta qualità e design ergonomico
  • Risparmio di tempo durante la posa e la manutenzione
  • Connessione sicura e stabile per garantire affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie a una chiara identificazione dei cavi
  • Riduzione dei rischi di errori e guasti
  • Durata e prestazioni ottimali anche in condizioni prolungate

Documentazione tecnica

CLI M 2-4 GE/SW L CD è un componente elettrico realizzato con materiali di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. La sua struttura è progettata per garantire una connessione sicura e stabile, con una finitura che combina funzionalità e resistenza. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore selezionato, che lo rendono adatto a diverse installazioni nel settore elettrico. La cura nella scelta dei materiali assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo prolungato. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo settore elettrico