Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301698
Cod. Produttore
1568301698
Cod. EAN
4008190018061

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW Z CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Identificazione fili: Marcatori per fili
  • Organizzazione cavi: Alta efficienza
  • Tracciabilità: Garantita
  • Utilizzo: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e durevole

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Questo prodotto è ideale per la gestione ordinata dei cavi elettrici, garantendo praticità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, facilitando l’avvolgimento e lo stoccaggio dei cavi in modo efficiente. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti per installazioni elettriche professionali