Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651655
Cod. Produttore
1733651655
Cod. EAN
4008190398149

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW J MP
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente di colore giallo. Progettato per applicazioni elettriche, offre una soluzione funzionale e durevole per il controllo di circuiti. La sua struttura compatta e il materiale isolante garantiscono sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Adatto per installazioni a parete, combina praticità e robustezza in un design semplice e versatile. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi alta qualità per impianti elettrici