Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568241726
Cod. Produttore
1568241726
Cod. EAN
4032248450596

Informazioni di prodotto

CLI C 02-6 GE/SW A1 CD offre soluzioni efficienti per il cablaggio e la connessione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e materiali di alta qualità
  • Risparmio di tempo con una rapida identificazione e integrazione nel sistema

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore organizzazione e tracciabilità dei fili e cavi
  • Affidabilità e durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo

Documentazione tecnica

CLI C 02-6 GE/SW A1 CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto si distingue per la sua tipologia specifica e il colore selezionato, che ne facilitano l’identificazione e l’integrazione in impianti elettrici professionali. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo articolo si inserisce perfettamente in sistemi elettrici grazie alla sua compatibilità e alla cura costruttiva, offrendo una soluzione efficiente per esigenze di cablaggio e connessione. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo per impianti elettrici professionali