Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251740
Cod. Produttore
1568251740
Cod. EAN
4008190991715

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW - CD
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un vivace colore giallo. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente dei cavi elettrici, si adatta perfettamente a installazioni di media dimensione. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per mantenere ordine e sicurezza negli ambienti di lavoro o domestici, facilitando la gestione e il riavvolgimento dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi elettrici CLI C 1-3 GE/SW - CD per installazioni professionali