Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568250006
Cod. Produttore
1568250006
Cod. EAN
4032248441143

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 WS/SW 6 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Identifica fili e cavi
  • Organizza installazioni
  • Tracciabilità garantita
  • Materiale resistente
  • Facile applicazione

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente di colore bianco. Progettato per un utilizzo pratico e funzionale, garantisce una gestione ordinata dei cavi elettrici grazie alla sua struttura compatta e robusta. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni affidabili per l'organizzazione e la protezione dei cavi, assicurando facilità di installazione e durata nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

CLI C 1-3 WS/SW 6 CD componente cablaggio elettrico alta durata installazioni professionali