Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252111728
Cod. Produttore
0252111728
Cod. EAN
4032248450459

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-6 GE/SW L1 MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Tipo: Marcatore per fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Grigio/Nero

Documentazione tecnica

Il prodotto è una componente elettrica di colore giallo, realizzata in plastica resistente, progettata per l'installazione a parete di media dimensione. La sua tipologia è classificata come "altro", indicativa di un utilizzo specifico nel settore elettrico. Questo articolo si distingue per la praticità e la funzionalità offerte dalla sua struttura, ideale per applicazioni che richiedono materiali durevoli e di facile montaggio. La finitura in plastica garantisce leggerezza e resistenza, rendendo il prodotto adatto a diverse soluzioni impiantistiche. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

3,4 mm

Tipologia

Altro

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 02-6 GE/SW L1 MP alta qualità per impianti elettrici