Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651676
Cod. Produttore
1733651676
Cod. EAN
4008190398248

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW T MP
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica di colore giallo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un dispositivo resistente e funzionale. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo, mentre il design a parete assicura un’installazione semplice e sicura. Questo prodotto è adatto a diversi impieghi elettrici grazie alla sua tipologia versatile e ai materiali di qualità utilizzati nella costruzione. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI M 2-4 GE/SW T MP impiantistica elettrica