Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261653
Cod. Produttore
1568261653
Cod. EAN
4008190117689

Informazioni di prodotto

Il prodotto CLI C 2-4 GE/SW I CD offre una soluzione efficiente e affidabile per l'identificazione dei cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design funzionale
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata
  • Facilità di organizzazione e tracciabilità dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza dell'impianto elettrico
  • Risparmio energetico derivante da un sistema ordinato e ben identificato
  • Affidabilità e resistenza nel tempo

Documentazione tecnica

CLI C 2-4 GE/SW I CD è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e design funzionale. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e versatilità nell'ambito degli impianti elettrici, offrendo prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La combinazione di materiali selezionati garantisce durata e sicurezza, mentre la tipologia specifica assicura un'installazione semplice e sicura. Ideale per professionisti che cercano soluzioni efficienti e resistenti nel settore dell'elettricità. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo per impianti elettrici