Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411676
Cod. Produttore
0253411676
Cod. EAN
4008190120832

Informazioni di prodotto

CLI C 3-6 GE/SW T MP garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a materiali di alta qualità
  • Risparmio di tempo con un sistema di marcatura intuitivo
  • Struttura progettata per un utilizzo efficiente e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore organizzazione e tracciabilità dei cavi
  • Riduzione dei rischi grazie a una chiara identificazione
  • Durata e affidabilità garantite nel tempo

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW T MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per un utilizzo efficiente in impianti elettrici, offrendo prestazioni ottimali. Questo prodotto si distingue per la sua tipologia e colore specifici, che ne facilitano l’identificazione e l’integrazione nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, rappresenta una soluzione funzionale e resistente nel settore del materiale elettrico. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo per impianti elettrici