Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0253411659
Cod. Produttore
0253411659
Cod. EAN
4008190161392

Informazioni di prodotto

Il prodotto CLI C 3-6 GE/SW L MP offre soluzioni efficienti per l'identificazione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante la fase di cablaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione chiara e tracciabilità dei cavi
  • Migliore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Efficienza energetica garantita da una corretta identificazione

Documentazione tecnica

CLI C 3-6 GE/SW L MP è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per un utilizzo efficiente nell’ambito degli impianti elettrici, assicurando prestazioni ottimali. Il prodotto si distingue per la sua funzionalità specifica e la compatibilità con diverse configurazioni, offrendo una soluzione versatile per applicazioni elettriche. La cura nella scelta del materiale contribuisce a una maggiore resistenza e sicurezza durante l’uso. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

16 ... 70 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo per impianti elettrici