Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1746030004
Cod. Produttore
1746030004
Cod. EAN
4008190986384

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VT SF 4/12 MC NE GE V0
  • Serie: SlimFix
  • Quantità consigliata: 192 pz
  • Materiale: Marcatori per fili
  • Uso: Identificazione cavi
  • Protezione: Classe V0
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Dimensioni: 4/12 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1746030004 è un marcatore per cavi della serie SlimFix di Weidmüller, progettato per l'identificazione efficiente e salvaspazio di conduttori e cavi. Realizzato in plastica di colore giallo, presenta una forma a scheda e una tipologia "a parete media". Questo marcatore può essere applicato anche dopo l'installazione del conduttore, garantendo una grande flessibilità durante le operazioni di cablaggio. Il materiale principale è la plastica (polyamide), con una parte significativa costituita da carta, e il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH. È dotato di etichetta integrata per una facile identificazione. La sua durata di servizio stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi energetici durante l'uso. Il design compatto e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'etichettatura chiara e duratura dei cavi, anche in spazi ridotti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Giallo

larghezza

5,7 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,6 ... 6 mm

diametro filo

2,5 ... 4 mm

Serie

SlimFix

Produttore

Marcatori fili cavi elettrici compatti resistenti uso professionale installazioni