Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568251649
Cod. Produttore
1568251649
Cod. EAN
4008190126988

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-3 GE/SW G CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente e pratica dei cavi, si distingue per la sua struttura robusta e funzionale, ideale per ambienti che richiedono soluzioni di gestione elettrica affidabili e durature. La combinazione di materiali di qualità e design ergonomico assicura facilità d'uso e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi alta qualità per impianti elettrici professionali