Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611676
Cod. Produttore
0252611676
Cod. EAN
4008190162887

Informazioni di prodotto

Il prodotto CLI C 1-3 GE/SW T MP offre una soluzione efficace e professionale per l’identificazione dei cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo nella gestione e organizzazione dei cavi
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore tracciabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi energetici grazie a un’installazione efficiente
  • Affidabilità garantita nel tempo

Documentazione tecnica

CLI C 1-3 GE/SW T MP è un prodotto elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua tipologia e il tipo specifico lo rendono adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica, offrendo prestazioni costanti e sicurezza. Il design e la composizione del materiale assicurano resistenza e funzionalità ottimali, rispondendo alle esigenze di installazione professionale. Questo articolo rappresenta una soluzione efficace per chi cerca componenti elettrici robusti e performanti. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo impiantistica elettrica