Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301511
Cod. Produttore
1568301511
Cod. EAN
4008190184285

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW 3 CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Uso: Fili e cavi elettrici
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Organizzazione: Tracciabilità fili
  • Materiale: Marcatori resistenti

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, di colore giallo, progettato per garantire un'organizzazione efficiente dei cavi elettrici. La forma a rullo facilita l'avvolgimento e lo svolgimento dei cavi, offrendo praticità e funzionalità negli ambienti di lavoro elettrici. Ideale per mantenere ordine e sicurezza negli impianti, combina robustezza e leggerezza per un utilizzo versatile. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi CLI M 2-4 GE/SW 3 CD per impianti elettrici