Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261681
Cod. Produttore
1568261681
Cod. EAN
4008190155285

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Colore: grigio/nero
  • Quantità consigliata: 250 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione con forma a rullo, realizzato in plastica resistente di colore giallo. Progettato per garantire una gestione ordinata e funzionale dei cavi elettrici, unisce praticità e durata in un design compatto ideale per ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi elettrici robusti CLI C 2-4 GE/SW V CD per impianti