Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651687
Cod. Produttore
1733651687
Cod. EAN
4008190398286

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW X MP
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Colore: Grigio/Nero

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica di colore giallo, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Il materiale plastico assicura leggerezza e resistenza, mentre la tipologia versatile lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche. Ideale per ambienti che richiedono componenti elettrici robusti e funzionali, con una finitura che facilita l'integrazione in vari contesti. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI M 2-4 GE/SW X MP per impianti elettrici