Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1733651738
Cod. Produttore
1733651738
Cod. EAN
4008190990732

Informazioni di prodotto

  • Serie: CableLine
  • Tipo: Marcatori fili e cavi
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Colore: Grigio/Nero
  • Misura: 2-4 mm
  • Materiale: Plastica resistente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Utilizzo: Organizzazione cablaggi

Documentazione tecnica

Il prodotto è una componente elettrica di colore giallo realizzata in plastica, progettata per l'installazione a parete di media dimensione. Si distingue per la sua versatilità e resistenza, ideale per applicazioni in ambienti che richiedono materiali durevoli e affidabili. La finitura in plastica garantisce leggerezza e facilità di montaggio, mentre il colore giallo assicura una buona visibilità nell'ambiente di lavoro. Questo articolo è indicato per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Altro

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili e cavi CLI M 2-4 GE/SW + MP per installazioni elettriche professionali