Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251310002
Cod. Produttore
0251310002
Cod. EAN
4032248007974

Informazioni di prodotto

I marcatori per fili e cavi offrono una soluzione efficiente per l’identificazione e l’organizzazione nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo nell’identificazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore sicurezza e tracciabilità degli impianti
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo CLI C 2-4 WS/SW 2 MP