Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0251311502
Cod. Produttore
0251311502
Cod. EAN
4008190033828

Informazioni di prodotto

I marcatori per fili e cavi garantiscono un'installazione efficiente e ordinata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo nell'organizzazione dei cavi
  • Maggiore precisione nella tracciabilità degli impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Impianti più sicuri e facilmente manutenibili
  • Riduzione dei tempi di intervento per eventuali riparazioni
  • Possibile ottimizzazione dei consumi grazie a una migliore gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Altro

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo CLI C 2-4 GE/SW 0 MP