Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0252611695
Cod. Produttore
0252611695
Cod. EAN
4032248443918

Informazioni di prodotto

Marcatori per fili e cavi ideali per un’installazione efficiente e organizzata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante la fase di cablaggio
  • Organizzazione chiara e immediata dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore tracciabilità e manutenzione semplificata
  • Riduzione dei rischi di errori nei collegamenti
  • Possibile risparmio energetico grazie a un sistema ordinato e facilmente gestibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Altro

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori privi di alogeni per linee e cavi con fissaggio fascette serracavo CLI C 1-3 GE/SW MP