Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301738
Cod. Produttore
1568301738
Cod. EAN
4032248005499

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW + CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
  • Uso: Marcatori per fili
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Colore: Grigio/Nero
  • Dimensioni: Adatte a fili 2-4 mm²

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo, realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Progettato per un'installazione pratica e funzionale, offre una soluzione ideale per l'organizzazione e la gestione efficiente dei cavi elettrici. La struttura robusta garantisce durata nel tempo, mentre il design compatto permette un facile montaggio su pareti di media dimensione. Questo avvolgitore combina funzionalità e materiali di qualità per supportare al meglio le esigenze di cablaggio in ambienti elettrici. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi CLI M 2-4 GE/SW + CD per impianti elettrici professionali