Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261738
Cod. Produttore
1568261738
Cod. EAN
4008190991777

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW + CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pz

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione con forma a rullo, realizzato in plastica resistente e dal colore giallo, ideale per la gestione ordinata di cavi elettrici. Progettato per garantire praticità e durata, questo prodotto facilita l’organizzazione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e compatta per mantenere i cavi sempre in ordine e facilmente accessibili. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi alta qualità per installazioni elettriche professionali