Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1764290000
Cod. Produttore
1764290000
Cod. EAN
4032248053353

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI T 3-18
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Identificazione fili: Marcatori per fili
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Tracciabilità: Facilitata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Resistente

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Il prodotto presenta un design funzionale e una struttura compatta, ideale per installazioni elettriche standard. La presenza di etichetta integrata facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti. La finitura in colore neutro si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni domestiche e professionali, combina sicurezza e facilità d’uso in un unico componente. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

5 mm

tipo

A parete media

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

8 ... 16 mm

diametro filo

25 ... 75 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI T 3-18 etichetta integrata installazioni elettriche