Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568301641
Cod. Produttore
1568301641
Cod. EAN
4008190075583

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI M 2-4 GE/SW C CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Identificazione fili: Marcatori per cavi
  • Uso: Organizzazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore giallo. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi elettrici, questo prodotto unisce funzionalità e praticità, ideale per ambienti che richiedono una gestione ordinata del materiale elettrico. La sua struttura compatta e il design robusto assicurano facilità di utilizzo e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

11,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

10 ... 317 mm

diametro filo

16 ... 500 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI M 2-4 GE/SW C CD design funzionale installazioni elettriche