Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568261667
Cod. Produttore
1568261667
Cod. EAN
4008190184995

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 2-4 GE/SW P CD
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 250 pezzi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo di colore giallo. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente dei cavi elettrici, unisce praticità e funzionalità in un design compatto e durevole. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

7 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

tipo

A parete media

lunghezza

4 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

4 ... 10 mm

diametro filo

2,5 ... 16 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi elettrici CLI C 2-4 GE/SW P CD per impianti professionali